ステンレスマグ ポピーレッド スクリュー 480ml シームレスせん

ステンレスマグ ポピーレッド スクリュー 480ml シームレスせん 象印マホービン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応
高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」
せんも本体もより小さくなって使いやすい
軽量&コンパクト
色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」
スポーツドリンクOK
本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
氷が入れやすい広口
ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」

仕様●その他環境及び安全規格:エコマーク●環境自己主張マーク:あり ポピーレッド 容量(mL)480 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09237938 SU-AA48-RM
オープン
3,098
3,408 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする