アルミラダーレール 折りたたみ式

アルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamannアルミラダーレール 折りたたみ式 - Ruedamann

アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。

用途バイク、農機などの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)2255質量(kg)約10.8耐荷重(kg)680高さ(cm)推薦使用:65以下、5全幅(cm)28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245026AR07HW
24,999
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする