曜日別特売

バイクスロープ 折りたたみ式 2本セット

バイクスロープ 折りたたみ式 2本セット - Ruedamannバイクスロープ 折りたたみ式 2本セット - Ruedamannバイクスロープ 折りたたみ式 2本セット - Ruedamannバイクスロープ 折りたたみ式 2本セット - Ruedamannバイクスロープ 折りたたみ式 2本セット - Ruedamannバイクスロープ 折りたたみ式 2本セット - Ruedamann

折りたたみ可能で、収納便利、省スペース。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、雨が降っても雨水が溜まらなくて、どんな天候でも使用できる。バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むことができる。

用途バイクなどの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)約8.3(2本)耐荷重(kg)400/2本セット高さ(cm)推薦使用:30-42.5全幅(cm)23内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245078AR2023F-150cm
19,999
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする