曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - A-Gas Japanトルクレンチ - A-Gas Japanトルクレンチ - A-Gas Japanトルクレンチ - A-Gas Japanトルクレンチ - A-Gas Japanトルクレンチ - A-Gas Japan

握りやすいグリップと軽量ボディ
先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群

セット内容FS-530A,B,D,F×各1内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
口径(Φmm)
締付トルク(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
締付トルク(N・m)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09246417FS-530A2001718フレアナット:1/4
8,400
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
09246426FS-530B2482242フレアナット:3/8
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
09246435FS-530C2482455フレアナット:1/2
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
09246451FS-530E2852765フレアナット:5/8
10,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
09246460FS-530D2482655フレアナット:R410A 1/2
10,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
09246469FS-530F2852975フレアナット:R410A 5/8
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする