DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル - イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル - イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル - イマダ

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。

用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。材質鉄・アルミ質量(kg)約 1.3最大トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)Φ20~160内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内容
材質(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254686DT-TBピン:約28標準テーブル+標準ピンステンレス・ウレタン
38,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254695DT-TB-01ピン:約69標準テーブル+ギザ歯ピンステンレス
48,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09254711DT-TB-02ピン:約67標準テーブル+ロングクランプピンステンレス・ウレタン
51,500
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする