【セット商品】ポータブル電源EL770i(ソーラーパネルES160付き)

【セット商品】ポータブル電源EL770i(ソーラーパネルES160付き) Will be

質量(kg)【ソーラーパネル】5.86【ポータブル電源】11 最大出力(W)AC:【ポータブル電源】1500(瞬時) 定格出力(W)AC:【ポータブル電源】700、【ソーラーパネル】160 寸法(高さH×幅W)(mm)【展開時】【ソーラーパネル】532×2025【折畳時】【ソーラーパネル】532×452 サイズ(mm)【ポータブル電源】330×210×250 バッテリー容量(Wh)【ポータブル電源】768 内容量1セット
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09253295 -
オープン
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする