【セット商品】ポータブル電源(ソーラーパネルES160付き)

【セット商品】ポータブル電源(ソーラーパネルES160付き) Will be 【セット商品】ポータブル電源(ソーラーパネルES160付き) Will be 【セット商品】ポータブル電源(ソーラーパネルES160付き) Will be

付属品ソーラーパネルES160付き 寸法(高さH×幅W)(mm)【展開時】【ソーラーパネル】532×2025【折畳時】【ソーラーパネル】532×452 内容量1セット
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 09253295
- 09253295
09253295 - 【ソーラーパネル】5.86【ポータブル電源】11 AC:【ポータブル電源】1500(瞬時) EL770i AC:【ポータブル電源】700、【ソーラーパネル】160 【ポータブル電源】330×210×250
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 09253311
- 09253311
09253311 - 【ソーラーパネル】5.86【ポータブル電源】13.4 AC:【ポータブル電源】3000(瞬時) EL960i AC:【ポータブル電源】1500、【ソーラーパネル】160 【ポータブル電源】330×210×285
オープン
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 09253320
- 09253320
09253320 - 【ソーラーパネル】5.86【ポータブル電源】18.8 AC:【ポータブル電源】4000(瞬時) EL1630i AC:【ポータブル電源】2000、【ソーラーパネル】160 【ポータブル電源】330×210×335
オープン
229,800
252,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする