ERETTO ”mono” ミニ炊飯器

ERETTO ”mono” ミニ炊飯器 - タマハシERETTO ”mono” ミニ炊飯器 - タマハシERETTO ”mono” ミニ炊飯器 - タマハシERETTO ”mono” ミニ炊飯器 - タマハシ
(1件のレビュー)

0.5合から2.5合までのごはんが炊ける!コンパクトなサイズの炊飯器。省スペースで必要な分だけすぐに炊けるため、一人暮らしの方にもおすすめです。スイッチ1つで簡単に炊飯できます。持ち手付きなので移動も楽々。
付属の計量カップや内釜のメモリを目安にすればキッチンスケールで計測する手間なく、お水やお米の量を決められます。

付属品しゃもじ・計量カップ材質本体:ポリプロピレン、内釜:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム質量(g)約1036消費電力(W)炊飯時:200、保温時:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×187×204最大炊飯量2.5合内容量1台
注意
※おかゆは調理できません。
※本製品の「保温」は炊飯後の蒸らしのための保温機能のため、長時間の保温は出来ません。調理後の保温時間は1時間を目安に、他の容器に移してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253828ET-110
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253828
2025-02-22
用途: お客様への試食利用

大手メーカーの5合炊きが古くなったのと、集客から
0.5合炊ければよかったので小型のものを購入。
だがあまり期待通りの商品ではなかった。
・0.5合がうまく炊けず、必ず炊きムラが起きる。
・1合ならそこそこ炊けるが、当初の目的と離れてしまった。
・釜自体に厚みがないので、手入れは楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする