スパナセット

スパナセット TONE トネ (前田金属工業) スパナセット TONE トネ (前田金属工業)

スパナの7本布袋入りセットです。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用 セット内容スパナ:DS-5.507/DS-0810/DS-1113/DS-1214/DS-1719/DS-2224/DS-2730 サイズミリ 表面処理鏡面梨地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×130×35 先端形状スパナ 商品構成セット品 質量(g/個)1300 内容量1セット
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09253986 DS700
11,000
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする