マクロス
まるで本物 センサーライトダミーカメラ
人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。
防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。
イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。
セット内容
本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3
形状
ボックス
電源
【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
本体質量(g)
約295
保護等級
IPX4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×115
バッテリー容量(Ah)
1.2
充電時間(時間)
約8
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
約150
点灯時間
【転倒保持】30秒(人感センサー時)
センサー感知範囲
【距離】3~5m【角度】120°
点灯時間(時間)
約2
内容量
1台
注意
※充電される量は、使用頻度や日照時間・太陽光の強さ等により異なります。
※そのため点灯時間も変動します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280157
MEL-197
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください