曜日別特売

高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ

高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ - イマダ

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。
明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。
センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。
小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。
角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。

用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
レンジ
最小分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285371HTGA-TFX-5N5.000N-m (500.0N-cm)5N-m (500N-cm)0.001N-m (0.1N-cm)
153,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09285380HTGA-TFX-10N10.00N-m (1000N-cm)10N-m (1000N-cm)0.01N-m (1N-cm)
153,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする