曜日別特売

塗膜剥離試験治具

塗膜剥離試験治具 - イマダ塗膜剥離試験治具 - イマダ

塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。
塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。
荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
関連規格

用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
付属品
質量(g)
適合規格
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287550TH-1000N-71000上下治具一式、接着測定子 10 個約 40JIS K 5600-5-7(2014)、一部準拠、ISO 4624(2016)一部準拠M6
33,000
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287559TH-1000N-201000上下治具一式、接着測定子 5 個約 90JIS K 5600-5-7(1999)/(2014)一部準拠、ISO 4624(1978)/(2016)一部準拠M6
23,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287568TH-5000N-205000上下治具一式、接着測定子 5 個約 195JIS K 5600-5-7(1999)/(2014)一部準拠、ISO 4624(1978)/(2016)一部準拠M10
23,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする