曜日別特売

クサビチャック KC シリーズ

クサビチャック KC シリーズ - イマダ

ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。
ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。
クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。

用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
奥行(mm)
本体質量(g)
口幅(mm)
開き幅(mm)
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287331KC-5000500026約 56523.8最大 5M10
49,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287315KC-10050022約 33015最大 8M6
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09287315KC-10010219518KC-100KC-100 引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mm イマダ 10219518引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mmイマダ1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする