イマダ
シリンジ圧縮試験治具
注射器の圧縮試験が可能な治具です。
0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。
ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様
●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm
付属品
計量カップ
最大使用荷重(N)
500
内容量
1台
注意
アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際、は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287376
MED-SCT-500N
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください