曜日別特売

プレス試験治具

プレス試験治具 - イマダプレス試験治具 - イマダ

レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。
測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

用途PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
本体質量(kg)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287428PR-500N500(下部)約 1、(上部)約 0.9M6
71,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287437PR-2500N2500(下部)約 3.2、(上部)約 3.1M10
87,000
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする