フラットチャック GC シリーズ

フラットチャック GC シリーズ - イマダ

開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。
コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。
JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)

用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度奥行(mm)20本体質量(g)約 170機能爪部交換、首固定機能口幅(mm)20取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287227GCF-1200
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする