曜日別特売

簡易型手動計測スタンド

簡易型手動計測スタンド - イマダ簡易型手動計測スタンド - イマダ

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ハンドルタイプで安定した測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。

用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。機能メカニカルストッパー仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290079SVH-1000N-EXT1000
100,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290088SVH-1000N-S1000
137,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290097SVH-1000N-EXT-S1000
155,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする