曜日別特売

組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ

組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ - イマダ

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。
明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。
センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。
小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。
ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。

用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
レンジ
最小分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288706HTGS-TFX-5N5.000N-m (500.0N-cm)5N-m (500N-cm)0.001N-m (0.1N-cm)
143,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288715HTGS-TFX-10N10.00N-m (1000N-cm)10N-m (1000N-cm)0.01N-m (1N-cm)、
143,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする