販売価格(税別)¥620~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】SUS304 ヘアライン 切り板 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】SUS304 ヘアライン 切り板 (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 表面を単一方向に髪の毛のように細かいラインをつける仕上げを施しています。 磨き仕上げのような光沢がないので、金属的な質感を強調する効果が生じます。 注文コード09294769 材質SUS304 ヘアライン サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 ※仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。 読込中… 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード PressVac 税込¥2,748~ ¥2,498~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥8,578~ ¥7,798~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥3,738~ ¥3,398~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥5,498~ ¥4,998~ 銅0.1×365×1200 光 税込¥5,168~ ¥4,698~ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) 銅丸棒 光 税込¥241~ ¥219~ 金属丸棒 アズワン 税込¥164~ ¥149~ アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ アングル(ユニクロ仕上げ) 光 税込¥3,628~ ¥3,298~ アルミ複合板 カラーエース トレード 税込¥52,778~ ¥47,980~ アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 トレード 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ アルミ複合板 カラーエースパンチング トレード 税込¥186,780 ¥169,800 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース トレード 税込¥164,780~ ¥149,800~ 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン トレード 税込¥164,780 ¥149,800 亜鉛引亀甲金網 タキロンシーアイプラス(TKCP) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ チャンネル MIZO 税込¥2,968~ ¥2,698~ L-28 MIZO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルミ等辺アングル アルインコ 税込¥362~ ¥329~ (9) AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業 税込¥94~ ¥85~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材ステンレスステンレスプレートステンレス薄板 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-07-04 用途: 表札に使用しました 不動産業 カットの小口がとても美しく感動的です。ヘアラインの美しさもきにいりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品