組立式フレームラックワイド4段

組立式フレームラックワイド4段 SG Wonder zone 組立式フレームラックワイド4段 SG Wonder zone 組立式フレームラックワイド4段 SG Wonder zone

カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。

付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ 材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板) 備考組立式 サイズ(cm)約58.5×23.5×高さ112 耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約8.0 本体質量(kg)約5.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09306276 S500-002
8,600
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする