曜日別特売

軽トラックシート 暁

軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業軽トラックシート 暁 - 萩原工業

どの軽トラックボディーカラーにも合うクールなメタリックシルバーカラーです。
約5年の高い耐候性です。

用途軽トラックの積載物カバーシートに。トラスコ品番521-5993材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.47メタリックシルバー長さ(m)2.1ハトメ数16個適合車種軽トラックハトメピッチ(cm)43.5×52.5幅(m)1.8耐久性約5年RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1770、横1620内容量1枚
注意
※ゴムバンドは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300841AKA1921
オープン
3,846
4,231(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする