曜日別特売

ステン枠ベアリング入ジュラコン戸車

ステン枠ベアリング入ジュラコン戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン戸車 - SUGICO(スギコ)

室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
戸の重さ60kg走行回数 10万回合格品です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
車輪タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307080TO-174GS-M303030丸型
820
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307089TO-174GS-M363650丸型
1,080
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307098TO-174GS-H303030平型
820
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307107TO-174GS-H363650平型
1,080
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307116TO-174GS-S303030袖平型
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする