カットモード
お子さまのヘアーカットもかんたん・キレイにできるファミリータイプのカットモード
質量(g)約157
タイプ消耗品・別売品:替刃 ER9103
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)4(交流使用時)
電源充電・交流式
コード長さ(m)電源:1.8
対応水洗い:○
充電時間(時間)8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)4.5×3.8×17.8
使用可能時間(分間)40
アタッチメント付属:刈り高さアタッチメント付(3・6mm用、9・12mm用)、耳周り&ナチュラルアタッチメント付、スキ刈りアタッチメント付
内容量1台