くるくるドライヤー イオニティ

くるくるドライヤー イオニティ Panasonic(パナソニック)

マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング
マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング
選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に

質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09319768 EH-KE1J-S シルバー
オープン
6,798
7,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
09319750 EH-KE1J-PP ペールピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする