設定情報
販売価格(税別)¥5,679~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
竹中金網

【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。

注文コード09320958 用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上 公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格JIS G 3547に準ずる 線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm 角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※1000mm巾の巻物からオーダー内容に応じて切断いたします。
※シャーリング機で切断するため製品外周は切断バリが発生します。取り扱いには十分ご注意ください。
※突き出しの長さはできるだけ左右均等、最小の長さで切断いたします。
※材料ミルシート・検査出荷証明書が必要な場合は、別途費用が発生します。
※以下3点予めご了承ください。
網目の数、突き出しの長さは指定できません。
製品に反り・ねじれがある場合、修復作業後に出荷いたしますが、巻物を切売する製造特性上、多少の反り・ねじれが残る恐れがありますのでご了承ください。
画像は実際の製品を撮影したものですが、実物とは多少異なる場合がありますご了承ください。
※meshの定義
meshは1インチ(25.4mm)あたりの網目の数を表しています。
2meshであれば1インチに2個の網目があるという意味です。
meshとmmの関係
mesh数が増えると、網目(mm)は小さくなります。
逆にmesh数が小さいと、網目(mm)は大きくなります。
計算式
25.4/mesh数-線径(mm)=網目寸法(mm)
例:Φ1.5×2meshの場合
25.4/2-1.5 = 網目寸法11.2mm となります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途:
コンバインの脱穀網修理
白井運送有限会社 様

コンバインの脱穀網が、切れてしまい、交換修理しようと思いましたが線径の太さが少し細いのと目開き(斜め目開き長さ(18mm)が少し小さいので規格の網としては使用出来なかつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする