曜日別特売

10倍高耐久MLC マイクロSDカード

10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカード - Gigastone

長期5年保証製品!
高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。
製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。
たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。

付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読込速度
容量(GB)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323040GJMX-16GMLC最大95(MB/s)16最大30
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
残り5点です
09323049GJMX-32GMLC最大95(MB/s)32最大60
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
残り2点です
09323058GJMX-64GMLC最大100(MB/s)64最大65
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする