Zebra Technologies
モバイルプリンタ用感熱ラベル
感熱ラベル Z-Perform 1000D
用途
モバイルプリンタ用ラベル
色(柄)
白無地
コーティング
表面コーティング:無し
接着剤
永久アクリル系接着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(Φmm)
内径19 (0.75inch)
内容量
1箱(36巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
ラベル寸法(1枚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323189
10026371
260/巻
縦44.5×横76.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09323198
10026372
230/巻
縦50.8×横101.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません