弾性粘着剤 BBX909

弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン弾性粘着剤 BBX909 - セメダイン

BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。
シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。
また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、
環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。

用途
シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。
PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。
曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。
仮止めや貼り直しの必要な場合。
その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。
仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置トラスコ品番447-5160淡黄色透明種類化学反応形接着剤内容量(mL)135主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック不揮発分94密度(g/cm3)0.97粘度(Pa・s)26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ内容量1本(135mL)
注意
※後ではがした時、最初に塗付した側に本品が残ります。(PP、PE材料などを除く)塗付の際にはご注意ください。
※本製品は硬化する接着剤ではありません。高温環境や反発の強い材料やザラザラした面でははがれが生じることがあります。必ず確認してからご使用ください。
※フックなどのような常時クリープ(静荷重)がかかる用途には不向きです。
※粘着力が出る前に貼り合わせると材料のズレやコーナー部のはがれが生じることがあります。
※フッ素樹脂·フッ素ゴム、ポリアセタールなどにはあまりよくつきません。
※重量物、貴金属、高価な物および食器などには使用できません。
※紫外線が直接あたる用途には適しません。
※本技術資料に記載の仕様および外観は改良などの理由の為、お客様に予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※本技術資料に記載のデータや各種事項はメーカーの信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
※ご使用に当たっては必ず事前に本製品がお客様の使用する目的·用途·条件などに適合するか否かをお客さま自身で責任を持ってご判断の上、ご使用ください。
※特に、直接、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、接着剤の適合性を適切に評価·判断してください。
※売主および製造者の責任は不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項全てを保証するものではありません。
※本技術資料に掲載のデータや各種事項は平成25年1月現在のものです。
※輸出の際は、営業担当にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595773NA-006
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする