A-Gas Japan
溶存酸素変換器
溶存酸素の長期計測に
設置が簡単
IP63
電源(V)
DC9~30
測定範囲(mg/L)
0~20.0
アナログ出力
4~20mA
校正
O2校正:スライドスイッチ
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
80RH未満
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325885
TRDO-501
¥
84,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください