A-Gas Japan
溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です
安心のIP-67防水対応です
測定範囲
0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)
電源
約1
精度
本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)
測定方式
ポーラログラフ式プローブ
表示分解能
0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)
機能
自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
ディスプレイ
3桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
80 RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325840
PDO-519
¥
47,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください