販売価格(税別)¥17,776~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ユタカメイク 【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 300nm~380nmの波長(紫外線)をカットすることにより、虫を寄せ付けにくくするシートです。 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所 注文コード09342220 用途防虫対策用の間仕切り。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~5000 伸び(%)タテ:15、ヨコ:20 質量(g/m2)310 引裂強度(N)タテ:40、ヨコ:50 引張強度(N/3cm)タテ:170、ヨコ:170 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※幅は、20cm間隔となります。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 数量1につき ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥16,170~ ¥14,700~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥68,420~ ¥62,200~ フィルム (抗菌) エスコ 税込¥2,244~ ¥2,040~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ Tウレタン仕上ベラ 大塚刷毛製造 税込¥2,088 ¥1,898 水彩画筆馬毛Cセット あかしや 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 水彩画筆 馬毛 あかしや 税込¥747 ¥679 バスケットへ アートセーブルAセット あかしや 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 水彩画筆馬毛Aセット あかしや 税込¥802 ¥729 バスケットへ ターピー スーパーライト防炎クロス 萩原工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 突っ張り式スタンド モノタロウ 税込¥2,528~ ¥2,298~ (27) シャインバリア♯4000 ダイヤテックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ シャインバリア♯3000 ダイヤテックス 税込¥15,378~ ¥13,980~ 多用途養生カバー ハンディ・クラウン 税込¥142~ ¥129~ 不織布カーカバー ハンディ・クラウン 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダー間仕切りシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品