Lightning ケーブル 1.5m ホワイト

Lightning ケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子

ホワイト ケーブル長(m)1.5 コネクタLightning → USB-A 取得規格Mfi認証 通信速度480Mbps ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 USB2.0/1.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09369906 TSC281L15W
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする