PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブルー
USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ブルー
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状USB-C to C
内容量1個
USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用