USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト - 多摩電子

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。

材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュホワイト定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369030TH320C10W
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする