PD対応モバイルバッテリー 6700mA ホワイト

PD対応モバイルバッテリー 6700mA ホワイト 多摩電子

USB PD対応充電器を使えば iPhoneを30分で50%、XperiaXZ3を40分で50%充電
USB PD対応充電器で、このモバイルバッテリーを充電すれば約2時間22分で満充電。 ※容量6700mAh充電時
USB-Aポートには「最適充電」機能採用
付属ケーブル:C-Cケーブル1m

ホワイト 質量(g)【本体】約128【付属ケーブル】約25 出力Type-C:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A:DC5V/2.4A 入力Type-C:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A バッテリー容量(mAh)6700 USBポート数USB-A×1、Type-C×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09369127 TLP102CZW
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする