Slide Stretch Black with SQUARE Edges(四角い角)
Slide Stretchはアメリカで誕生した、指で挟む、立てる、見せる事ができる新感覚のモバイルアクセサリーです。いろいろな種類がある中でSlide Stretchは接着不要。取り外し可能。 スライド式のポップグリップです。横幅7~8.5cmのスマートフォンでご使用頂けます。スマートフォンの横幅に合わせてサイドを引き伸ばしカチッと装着。グリップ部分は従来の製品そのままに、スライド移動が出来て位置の調節が可能。様々なスマートフォンに対応します。グリップを梱包している紙はFSC認証取得し再生可能素材(サスティナブル素材)を利用しています。
幅(mm)最小ケース:65.5
色Black
最大幅(mm)ケース:82.02
内容量1個