曜日別特売

LED電球シーリングライト(浴室)

LED電球シーリングライト(浴室) - Panasonic(パナソニック)

パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化
広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい
40000時間の長寿命光源

仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375680HH-SH0021L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする