曜日別特売

innowa 防災LED電球 昼白色

innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色 - NHTechnology(NHテクノロジー)

停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。
停電時連続点灯時間 6時間。
【点灯の仕方】
(1)照明器具を使用
(2)手でつまむ
(3)スイッチ付きフックを使用
(4)水につける
広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。
高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。

口金E26光色昼白色電球形状一般球保証期間2年付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)定格消費電力(W)7充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377841LB0017
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする