曜日別特売

マルチヘッドライト3in1

マルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテックマルチヘッドライト3in1 - コンテック

ヘッドライト・バックライトを装備したヘッドライトです。
ヘッドライトはワイド照射、スポット照射のフォーカスコントロールが可能でシーンに合わせて見やすい調節が可能です。白色LED2段階の調光とフラッシュ、赤色点灯とフラッシュの切替が可能。
バックライトは白色LED3段階調光と赤色LED点灯とフラッシュの切替が可能。さらにバックライトは取り外して、ハンドライトとして使用したり、バックライトに搭載されているフックを利用して吊り下げたり据え置いたり、自由な使い方が可能です。(バックライトから電源コードを外すとヘッドライトは点灯しません)
IPX3防雨型

材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)160(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:71×41×50、バックライト:84×43×66連続使用時間(時間)【目安)(新品アルカリ乾電池使用時)】ヘッドライト:HIGT5/LOW14.5/常灯312、バックライト:HIGT11.5/MID38.5/LOW136/常灯19.5使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)点灯方式ヘッドライト:白色HIGT/白色LOW/白色FLASH/赤色点灯/赤色FLASH、バックライト:白色HIGT/白色MID/白色LOW/赤色点灯/赤色FLASH電源タイプ電池式明るさ(Lm)ヘッドライト:Higt450・Low150・常灯1、バックライト:Higt120・Mid35・Low10・常灯10電球の種類LED内容量1台
注意
※電池は付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377895KE-160
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする