設定情報
販売価格(税別)¥5,698~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
CONDOR(山崎産業)

【オーダー】業務用バスマットカットパイル 別注サイズ(ノンスリップ加工)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】業務用バスマットカットパイル 別注サイズ(ノンスリップ加工) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。
高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。
すべりにくいノンスリップ加工。
カットパイルを採用。カットパイルとはパイル糸を基布に打ち込むとき、ループパイルの山部分をカットしたもの。毛先が線状になったもので、肌触りがしなやかです。
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.10007

注文コード09380957 用途宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に 材質パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦2400 幅(mm)450≦幅(W)≦700 厚さ(mm)ベース部:10、縁部:15 ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください 防炎性能試験番号EO.10007 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする