超硬DLCコーティング付きストレートドリル

超硬DLCコーティング付きストレートドリル - 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル - 協和精工

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。

用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.91表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30内容量1本
注意
※2.91
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09394625KDS-DLC-2291
6,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする