協和精工 協和精工の 切削工具 協和精工の ドリル 協和精工の 超硬ドリル 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 超微粒子合金製 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 注文コード 09394537 注文コード 09394537 非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。 用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.81 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 内容量1本 注意 ※2.81 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KDS-DLC-2281 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09394537 KDS-DLC-2281 ¥6,650 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 超硬ストレートシャンク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モジュラードリル KSEM ケナメタル 税込¥18,678~ ¥16,980~ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル超硬ドリル超硬ストレートシャンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります 超硬ストレートシャンク 超硬ステップドリル(竹の子ドリル) 超硬エンドミルシャンク 超硬六角軸ドリル 超硬テーパーシャンクドリル 超硬ガンドリル 超硬その他ドリル 超硬ドリル関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品