協和精工
超硬フラットストレートロングドリル
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途
用途
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
被削材
一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
先端角(°)
180
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
全41種類を絞り込む
全長
75
100
刃径
選択してください
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
溝長
25
30
35
50
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09388131
KDL-F-2200
75
2
30
¥
7,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
09388140
KDL-F-2205
75
2.05
30
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09388149
KDL-F-2210
75
2.1
30
¥
7,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
09388158
KDL-F-2215
75
2.15
30
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09388167
KDL-F-2220
75
2.2
30
¥
7,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
09388176
KDL-F-2225
75
2.25
30
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09388185
KDL-F-2230
75
2.3
30
¥
7,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
09388201
KDL-F-2235
75
2.35
30
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09388210
KDL-F-2240
100
2.4
35
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
09388219
KDL-F-2245
100
2.45
35
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
09388228
KDL-F-2250
100
2.5
35
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
09388237
KDL-F-2255
100
2.55
35
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
09388246
KDL-F-2260
100
2.6
35
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
09388255
KDL-F-2265
100
2.65
35
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
09388271
KDL-F-2270
100
2.7
35
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
09388280
KDL-F-2275
100
2.75
35
¥
11,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09388289
KDL-F-2280
100
2.8
35
¥
9,760
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
09388298
KDL-F-2285
100
2.85
35
¥
11,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09388307
KDL-F-2290
100
2.9
35
¥
9,760
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
09388316
KDL-F-2295
100
2.95
35
¥
11,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09388325
KDL-F-2300
100
3
50
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
09388341
KDL-F-2140
75
1.4
30
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388350
KDL-F-2150
75
1.5
30
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388359
KDL-F-2160
75
1.6
30
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388368
KDL-F-2170
75
1.7
30
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388377
KDL-F-2180
75
1.8
30
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388386
KDL-F-2190
75
1.9
30
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388395
KDL-F-2105
75
1.05
25
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388411
KDL-F-2115
75
1.15
25
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388420
KDL-F-2125
75
1.25
25
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388429
KDL-F-2135
75
1.35
25
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388438
KDL-F-2145
75
1.45
30
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388447
KDL-F-2155
75
1.55
30
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388456
KDL-F-2165
75
1.65
30
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388465
KDL-F-2175
75
1.75
30
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388481
KDL-F-2185
75
1.85
30
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388490
KDL-F-2195
75
1.95
30
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
09388499
KDL-F-2100
75
1
25
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388508
KDL-F-2110
75
1.1
25
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388517
KDL-F-2120
75
1.2
25
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09388526
KDL-F-2130
75
1.3
25
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください