協和精工
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途
被削材
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
被削材
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼
全271種類を絞り込む
全長
30
40
45
刃径
選択してください
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.6
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.8
1.81
1.82
1.83
1.9
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.1
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.2
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.3
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.4
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
溝長
選択してください
4
5
6
12
15
16
18
20
271種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09391448
KDSA-2030
30
0.3
4
118
¥
4,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
09391457
KDSA-2040
30
0.4
5
118
¥
4,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09391466
KDSA-2160
40
1.6
18
118
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09391475
KDSA-2170
40
1.7
18
118
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09391491
KDSA-2180
40
1.8
18
118
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09391500
KDSA-2190
40
1.9
18
118
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09391509
KDSA-2200
40
2
18
118
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09391518
KDSA-2210
45
2.1
20
135
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
09391527
KDSA-2220
45
2.2
20
135
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
09391536
KDSA-2230
45
2.3
20
135
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
09391545
KDSA-2240
45
2.4
20
135
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
09391561
KDSA-2250
45
2.5
20
135
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
09391570
KDSA-2031
30
0.31
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391579
KDSA-2032
30
0.32
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391588
KDSA-2033
30
0.33
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391597
KDSA-2034
30
0.34
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391606
KDSA-2035
30
0.35
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391615
KDSA-2036
30
0.36
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391631
KDSA-2037
30
0.37
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391640
KDSA-2038
30
0.38
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391649
KDSA-2039
30
0.39
4
118
¥
5,540
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
09391658
KDSA-2201
40
2.01
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391667
KDSA-2202
40
2.02
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391676
KDSA-2203
40
2.03
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391685
KDSA-2204
40
2.04
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391701
KDSA-2205
40
2.05
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391710
KDSA-2206
40
2.06
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391719
KDSA-2207
40
2.07
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391728
KDSA-2208
40
2.08
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391737
KDSA-2209
40
2.09
18
118
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391746
KDSA-2211
45
2.11
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391755
KDSA-2212
45
2.12
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391771
KDSA-2213
45
2.13
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391780
KDSA-2214
45
2.14
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391789
KDSA-2215
45
2.15
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391798
KDSA-2216
45
2.16
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391807
KDSA-2217
45
2.17
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391816
KDSA-2218
45
2.18
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391825
KDSA-2219
45
2.19
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391841
KDSA-2221
45
2.21
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391850
KDSA-2222
45
2.22
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391859
KDSA-2223
45
2.23
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391868
KDSA-2224
45
2.24
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391877
KDSA-2225
45
2.25
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391886
KDSA-2226
45
2.26
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391895
KDSA-2227
45
2.27
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391911
KDSA-2228
45
2.28
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391920
KDSA-2229
45
2.29
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391929
KDSA-2231
45
2.31
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09391938
KDSA-2232
45
2.32
20
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ