Kenko(ケンコートキナー) Kenko(ケンコートキナー)の 測定用品 Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器 Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡 12倍双眼鏡 12倍双眼鏡 注文コード 09396917 迫力満点の12倍双眼鏡です。 アウトドアや旅行、ハイキング、スポーツ観戦等で手軽にご使用いただけます。 付属品ケース、ストラップ、レンズクロス 質量(g)275 倍率12倍 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×134×43 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)96 明るさ6.25 実視界(°)5.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STV-12BS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09396917 STV-12BS オープン ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 側視観察用プリズム 斉藤光学 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 大型スタンド 斉藤光学 税込¥94,578~ ¥85,980~ V型観察台 斉藤光学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 粗動ホルダ 斉藤光学 税込¥20,878~ ¥18,980~ カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナル 税込¥12,078~ ¥10,980~ 点検鏡 LEDライト付き 東安 税込¥857 ¥779 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ アングルスタンド 斉藤光学 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ キックスタンド RIDGID(日本エマソン) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ オリジナルスタンド 斉藤光学 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ キャプチャー装置 斉藤光学 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ ロングホルダ 斉藤光学 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) SIGNET(シグネット) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ スタンド400 斉藤光学 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡双眼鏡 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品