設定情報
販売価格(税別)¥289~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リリカラ

【オーダー】量産クロス BASE ベーシックシリーズ 織物調 LB-9516~LB-9530

【オーダー】量産クロス BASE ベーシックシリーズ 織物調 LB-9516~LB-9530 リリカラ

施工例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】量産クロス BASE ベーシックシリーズ 織物調 LB-9516~LB-9530 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード09404425 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9516,LB-9517,LB-9518,LB-9519,LB-9520,LB-9521,LB-9522,LB-9523,LB-9524,LB-9525,LB-9526,LB-9527,LB-9528,LB-9529,LB-9530 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
全国 6 2,000 / 税込 2,200
全国 11 3,000 / 税込 3,300
全国 16 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 6 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 11 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 16 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする