曜日別特売

Oリング RS PRO 内径 10.1mm ニトリルゴム

Oリング RS PRO 内径 10.1mm ニトリルゴム - RS PRO

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。
これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。
特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。
ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。
ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。
よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。
高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。
単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。
シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。
このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。
最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリルゴム
内径 = 10.1mm
外径 = 13.3mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438567128-833
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする