曜日別特売

Oリング RS PRO 内径 7.6mm ニトリルゴム

Oリング RS PRO 内径 7.6mm ニトリルゴム - RS PRO

NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。
これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。
ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。
特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。
-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。
シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。
自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。
高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。
単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。
シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。
このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。
最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリルゴム
内径 = 7.6mm
外径 = 12.4mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09438619128-883
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする