RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 50mm径

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 50mm径 RS PRO

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。
寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。
白色

仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 50mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 60 MPa
動作温度 Max = +100℃
融点 = +165℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09439301 139-546
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする