曜日別特売

タップセット RS PRO ハンドタップ #6 BA ISO, 材質 HSS

タップセット RS PRO ハンドタップ #6 BA ISO, 材質 HSS - RS PRO

BA-Thread タップセット. 2 本セット(テーパータップ及びプラグタップ) ポリプロピレン製ケース入り

仕様
ねじサイズ = #6 BA
タイプ = ストレート溝
ピッチ = 0.53mm
ねじ規格 = BA
ねじ方向 = ライトハンド
全体長さ = 44.5mm
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 2.8mm
シャンクタイプ = プレーン
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09439407151-886
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする